NV3050-9Z スライドウェイNV形 NB 62414409

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NV3050-9Z スライドウェイNV形 NB 62414409
NV3050-9Z スライドウェイNV形 NB 62414409

スライドウェイNV形

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送100日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25レール長さ(mm)50注文コード62414409品番NV3050-9Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

NV形は精密研削加工された軌道台とスタッドローラーを内蔵したRリテーナー(樹脂製)で構成されています。
軌道台はスタッドローラーが滑らかに動くように最適設計が施され、またRリテーナーのスタッドローラーにより軌道台と転動体のスリップがなく、スライドウェイでは難しかった昇降やタクトの速い動作に適しています。

トラスコ品番151-7855材質スチール製ストローク(mm)25寸法(mm)M×P:1×25FM4寸法L(mm)50寸法H(mm)3.1寸法d(mm)3.3寸法A(mm)18寸法D(mm)3寸法E(mm)3.5寸法B(mm)8寸法C(mm)8.65寸法T(mm)2寸法N(mm)12.5寸法G(mm)6ローラー数9基本静定格荷重(N)8060基本動定格荷重(N)6150許容荷重(N)2680レール長さ(mm)50ローラー径(Φmm)3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする