SYBS8-21 ミニチュアスライドSYBS形 NB 62414917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニチュアスライドSYBS形

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送100日以内出荷とは
全長(mm)21
寸法L(mm)21
寸法W(mm)2.5
内容量1個注文コード62414917品番SYBS8-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

SYBS形は2条列の軌道溝を配置した最もコンパクトな有限ストロークスライドです。
転動体にボールを利用した直接軸受でありながら、超コンパクト設計を実現し、あらゆる産業機械・装置の小型化、軽量化に貢献します。

仕様S1:M2、S2:M1.6トラスコ品番157-4893材質ステンレス製幅(mm)8全長(mm)21高さ(mm)4寸法L(mm)21寸法H(mm)4寸法B(mm)8寸法C(mm)3寸法W(mm)2.5寸法H1(mm)1寸法H2(mm)2.6寸法P1(mm)10寸法P3(mm)10寸法n(mm)1寸法S1(mm)0.7(最大ねじ込み深さ)基本静定格荷重(N)493基本動定格荷重(N)368許容荷重(N)164有効ストローク(mm)12

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする