PLUS(プラス)[文具]
PLUS(プラス)[文具]の パイプフレーム
PLUS(プラス)[文具]の フェンス・パーテーション
衝立脚 固定脚タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
グリーン
トラスコ品番
158-9150
注文コード
62415075
品番
VSC-0915NA-GR
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
色・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ミーティングスペースに便利なパーテーション兼用両面ホワイトボードです。
マグネットトレイの位置が自由に変更できるので、座ったままでも書き込みがしやすいです。
付属品
マグネット付トレー
トラスコ品番
158-9150
材質
パネル:水性塗装鋼板、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ合金(粉体塗装)、脚:スチール(粉体塗装)
色
グリーン
高さ(mm)
1560
奥行(mm)
534
間口(mm)
972
パネル厚(mm)
40
グリーン購入法
適合
注意
※組立・施工別途
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません