PDU90-W66L50-2A1PJH4-35 直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度35m KYOWA(協和製作所) 62415371

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直角移載機 48.6Φ/50Φ用 搬送速度35mPDU90-W66L50-2A1PJH4-35

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し31日以内出荷とは
この商品は13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
62415371
品番
PDU90-W66L50-2A1PJH4-35
参考基準価格(税別)¥309,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

PULSEROLLERを使用した差込型直角移載ユニットになり、 コンベヤ下側のスペースを取らない設計となってます。
PULSEROLLERを使用することにより、 省エネにもつながります。

用途
荷物の直角移載に採用します。
トラスコ品番
421-7915
長さ(mm)
488
幅(mm)
740
角度(°)
【分岐】90
傾斜角度(°)
0
ローラー径(Φmm)
48.6Φ/50用
搬送質量(kg/台)
【搬送速度30m】30
速度(m/min)
【搬送】2.0~14.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする