曜日別特売
T-balanceN-3/8-2 ティ・バランスN 4脚用(可動部2個・固定部2個セット) ティカトウ 62415669

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-balanceN-3/8-2 ティ・バランスN 4脚用(可動部2個・固定部2個セット) ティカトウ 62415669
T-balanceN-3/8-2 ティ・バランスN 4脚用(可動部2個・固定部2個セット) ティカトウ 62415669

ティ・バランスN 4脚用(可動部2個・固定部2個セット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ねじ寸法3/8
内容量1セット注文コード62415669品番T-balanceN-3/8-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。
タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。
テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。
テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。
油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。

用途
テーブルアジャスター
仕様可動部:2個、固定部:2個トラスコ品番446-3316高さ(mm)27ねじ寸法3/8
注意
※ネジ径変換アダプターは付いていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)750/税込825
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする