※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興販売
八興販売の ホース
八興販売の フッ素ホース・シリコンホース
バイオマス スーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62415827
品番
E-SJECO-4X6-20m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外層に植物由来の原料(バイオマス原料)を使用しています。
従来品に比べ石油資源由来プラスチックを25%削減した商品です。
用途
理化学実験機器などの液薬移送用として。
半導体関連機器・フラットパネル製造装置の液薬移送用として。
飲料・食品機械の飲料・食品移送用として。
香料・着色料・添加剤の充填ライン用として。
トラスコ品番
531-4319
材質
スーパー柔軟フッ素チューブ
色
透明
使用温度範囲(℃)
-20〜80
全長(m)
20
使用圧力(MPa)
0〜0.6
最小曲げ半径(mm)
25
適合流体
薬液・飲料など
外径(mm)
6
内径(mm)
4
注意
※バイオマスマークの二次利用はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません