協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の 超硬エンドミル
協和精工の スクエア超硬エンドミル
超硬2枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62419089
品番
KSET-207020
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
汎用タイプの2枚刃エンドミルです。TICNコーティング付き。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
刃数
2枚刃
刃長(mm)
2
全長L(mm)
40
表面処理
TICNコーティング
シャンク径d(Φmm)
3
刃径(mm)
0.7