非接触 エチケットウォッシャー (手の表面温度の測定機能付き)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62419395 品番ET-JIN120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手洗い+手の表面温度の測定が一度にできる。
手をかざすだけ、触らずに液剤による手洗いと手の表面温度の測定が自動でできる。
店舗やオフィス、受付など様々な人が集まる場所に最適。
自動で一定量(約)0.5mLの液剤を噴出するので経済的。
コンセントがない場所でも、単2電池で稼動するので、設置場所を選ばない。
組立式スタンド付。
高さは2段階で組立可能なので、お子様から大人まで対応可能。
体温値により音と色で区別してお知らせ。(平温:画面色:青 34.9℃以下→LO 35.0〜37.3℃/高温注意:画面色:紫 37.4〜38.1℃/高温警告:画面色:赤38.2〜42.2℃/42.3℃以上 HI表示)

用途ウィルス対策、感染対策、除菌、洗浄、手の表面温度の測定がこれ一台。エチケット ウォッシャー 手洗浄機 自動 電池 衛生用品 滅菌器具。 材質本体:ABS、PP、スタンド:アルミ、スチール 質量(kg)4.5 ホワイト 容量(mL)液体容器:約1200(1回あたりの液体噴出量:0.5) 電源単2電池×4本(アルカリまたはマンガン電池)、市販ACアダプター(DC6V/1A)に対応 測定方式赤外線センサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×290×930〜1323 精度(℃)手の表面温度の測定:±0.2(測定条件:被測定物黒体、25℃環境) 単位手の表面温度の測定:摂氏(℃)または華氏(°F) 電池寿命(時間)約3000(100回/日計測、アルカリ乾電池使用時) 表示範囲(℃)手の表面温度の測定:35.0〜42.2(0.1℃単位) 使用環境温度(℃)推奨:5〜35(結露無きこと) 設置場所屋内専用 アズワン品番64-6544-62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62419395
2021-05-15
用途:
飲食店店舗の設置
飲食業

組立が簡単です。女性スタッフでもすぐに設置できました。アルコールが垂れてくるため、受け皿がもう少し大きいと尚良いと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする