協和精工
協和精工の リーマ
協和精工の 超硬リーマ
超硬スパイラルリーマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
1.7
注文コード
62419457
品番
KSHR-4170
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
154
種類から選べます
他の種類を見る
小径穴仕上加工用Φ0.5〜Φ2.03まで0.01とびにラインナップ。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
刃長(mm)
10
全長L(mm)
60
有効長(mm)
16
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
3
食付長さ(mm)
3
刃径(mm)
1.7