超硬スパイラルリーマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)0.53 注文コード62419606 品番KSHR-4053
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は刃径など154種類から選べます 他の種類を見る

小径穴仕上加工用Φ0.5〜Φ2.03まで0.01とびにラインナップ。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 刃長(mm)8 全長L(mm)60 有効長(mm)13 コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)3 食付長さ(mm)1.2 刃径(mm)0.53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする