曜日別特売
R4214PX450WS スチール製ローラR4214PD型300W軸付 マキテック 62419896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール製ローラR4214PD型300W軸付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
ローラー幅(mm)450
トラスコ品番121-5855
121-5855
120-4877
119-9967
120-0166
121-8978
121-5808
121-9027
121-5793
121-9042
120-0060
122-0528
121-8940
122-0518
121-4318
121-1215
120-4812
120-1707
121-5937
121-5902
120-1748
120-3239
122-7279
内容量1本注文コード62419896品番R4214PX450WS
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。

用途中荷重搬送物用トラスコ品番121-5855材質スチールタイプ軸付軸長(mm)490ローラー幅(mm)450肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)42.7ローラー耐荷重(kg/本)76
注意
※ローラ強度は標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする