NAKANE
NAKANEの ツーリング
NAKANEの センター
NAKANEの 回転センター
ライブセンター スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62420296
品番
LS-2
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
回転センター自体をベアリング化することでスリムな形状を維持しながら高い剛性と耐久性を確保
寸法L(mm)
119.5
寸法D(Φmm)
27.7
寸法d(Φmm)
24
寸法A(mm)
23.5
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
68
質量(g)
140
用途
NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。