ライブセンター スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62420305 品番 LS-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

回転センター自体をベアリング化することでスリムな形状を維持しながら高い剛性と耐久性を確保

寸法L(mm)145.5 寸法D(Φmm)32.3 寸法d(Φmm)28 寸法A(mm)28 寸法B(mm)32 寸法C(mm)85.5 質量(g)240 用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする