NAKANE
NAKANEの ツーリング
NAKANEの センター
NAKANEの 回転センター
ライブセンター スタンダードタイプ オイルシール付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62420427
品番
LSPA-5
参考基準価格(税別)
¥170,900
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付 オイルシール付
用途
NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
寸法A(mm)
52.5
寸法D(Φmm)
62
寸法B(mm)
53
寸法C(mm)
136
寸法d(Φmm)
54