NAKANE
NAKANEの ツーリング
NAKANEの センター
NAKANEの 回転センター
ライブイセンター スライドバックタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62420445
品番
H-4
参考基準価格(税別)
¥80,100
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
長物加工時などの熱膨張による変化に対応(皿バネを利用したスライドバック構造)
寸法L(mm)
215.8
寸法D(Φmm)
60
寸法d(Φmm)
27.5
寸法E(mm)
10
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
107.8
質量(g)
1610
用途
NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。