NAKANE
NAKANEの ツーリング
NAKANEの センター
NAKANEの 回転センター
ライブイセンター スライドバックタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62420454
品番
H-5
参考基準価格(税別)
¥156,300
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
長物加工時などの熱膨張による変化に対応(皿バネを利用したスライドバック構造)
寸法L(mm)
285
寸法D(Φmm)
87
寸法d(Φmm)
38
寸法E(mm)
14
寸法A(mm)
54
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
136
質量(g)
4790
用途
NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。