NAKANE
NAKANEの ツーリング
NAKANEの センター
NAKANEの 回転センター
ライブイセンター 荷重タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62420479
品番
M-7
参考基準価格(税別)
¥639,300
販売価格(税込)
¥692,780
販売価格(税別)
¥
629,800
バスケットに入れる
MT7以降の大型機械に大型アンギュラベアリングを採用
用途
NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
質量(g)
28750
寸法L(mm)
503.5
寸法A(mm)
104
寸法D(Φmm)
158
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
259.5
寸法d(Φmm)
80