NAKANE
NAKANEの ツーリング
NAKANEの センター
NAKANEの 回転センター
ライブセンター 強力タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62420497
品番
XP-3
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
スタンダードタイプのワンランク上の耐荷重対応機種
LS/LSP型より1.2倍〜1.5倍耐荷重がアップ
寸法L(mm)
168.5
寸法D(Φmm)
45
寸法d(Φmm)
40
寸法A(mm)
38.5
寸法B(mm)
46.9
寸法C(mm)
83.1
質量(g)
840
用途
NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。