NAKANE
NAKANEの ツーリング
NAKANEの センター
NAKANEの 回転センター
ライブセンター 超硬付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62420549
品番
XPA-5
参考基準価格(税別)
¥289,400
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付
寸法L(mm)
276
寸法D(Φmm)
80
寸法d(Φmm)
72
寸法A(mm)
68.2
寸法B(mm)
74
寸法C(mm)
133.7
質量(g)
4580
用途
NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。