NAKANE
NAKANEの ツーリング
NAKANEの センター
NAKANEの 回転センター
ベベルセンター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62420558
品番
BS-2
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適
パイプや大内径ワークに対応
オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止
シャンク(MT No.)
2
寸法L(mm)
120
寸法a(°)
75
寸法D(Φmm)
70
寸法d(Φmm)
20
寸法A(mm)
32.5
寸法B(mm)
19.5
寸法C(mm)
68
質量(g)
830
用途
パイプ等の大口径ワークに