NAKANE
NAKANEの ツーリング
NAKANEの センター
NAKANEの 回転センター
ベベルセンター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62420567
品番
BS-3
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適
パイプや大内径ワークに対応
オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止
シャンク(MT No.)
3
寸法L(mm)
148.5
寸法a(°)
75
寸法D(Φmm)
84
寸法d(Φmm)
20
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
85.5
質量(g)
1460
用途
パイプ等の大口径ワークに