ベベルセンター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62420594 品番 BS-4B
参考基準価格(税別)¥183,600 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適
パイプや大内径ワークに対応
オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止

シャンク(MT No.)4 寸法L(mm)216.8 寸法a(°)75 寸法D(Φmm)158 寸法d(Φmm)39 寸法A(mm)78 寸法B(mm)31 寸法C(mm)107.8 質量(g)8160 用途パイプ等の大口径ワークに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする