NAKANE
NAKANEの ツーリング
NAKANEの センター
NAKANEの 回転センター
ベベルセンター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62420655
品番
BS-4-60
参考基準価格(税別)
¥77,700
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適
パイプや大内径ワークに対応
オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止
シャンク(MT No.)
4
寸法L(mm)
190.8
寸法a(°)
60
寸法D(Φmm)
98
寸法d(Φmm)
30
寸法A(mm)
58.9
寸法B(mm)
24.2
寸法C(mm)
107.8
質量(g)
2940
用途
パイプ等の大口径ワークに