NAKANE
NAKANEの ツーリング
NAKANEの センター
NAKANEの 回転センター
ベベルセンター N抜きナット付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62420716
品番
BS5-N
参考基準価格(税別)
¥167,900
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適
パイプや大内径ワークに対応
オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止
抜きナットにて前方より簡単着脱
シャンク(MT No.)
5
寸法L(mm)
244.7
寸法a(°)
75
寸法D(Φmm)
158
寸法d(Φmm)
39
寸法A(mm)
78
質量(g)
9660
用途
パイプ等の大口径ワークに