NAKANE
NAKANEの ツーリング
NAKANEの センター
NAKANEの 回転センター
ライブセンター防水型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62420777
品番
LSP-1
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
高い剛性と防水性を兼備
シャンク(MT No.)
1
寸法L(mm)
102.4
寸法D(Φmm)
25
寸法d(Φmm)
20
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
55.4
質量(g)
140
用途
NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。