NAKANE
NAKANEの ツーリング
NAKANEの センター
NAKANEの 回転センター
ライブセンター防水型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62420786
品番
LSP-2
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
高い剛性と防水性を兼備
シャンク(MT No.)
2
寸法L(mm)
119.5
寸法D(Φmm)
27.7
寸法d(Φmm)
24
寸法A(mm)
23.5
寸法B(mm)
29.5
寸法C(mm)
66.5
質量(g)
240
用途
NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。