NAKANE
NAKANEの ツーリング
NAKANEの センター
NAKANEの 回転センター
ライブセンター防水型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62420813
品番
LSP-5
参考基準価格(税別)
¥95,900
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
高い剛性と防水性を兼備
シャンク(MT No.)
5
寸法L(mm)
241.5
寸法D(Φmm)
62
寸法d(Φmm)
54
寸法A(mm)
52.5
寸法B(mm)
53
寸法C(mm)
136
質量(g)
2760
用途
NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。