ライブセンター軽トルク防水タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62420865 品番 FP4-SP
参考基準価格(税別)¥59,900 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮

シャンク(MT No.)4 寸法L(mm)193.8 寸法D(Φmm)45 寸法d(Φmm)40 寸法A(mm)38.5 寸法B(mm)47.5 寸法C(mm)107.8 質量(g)1150 用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする