ライブセンター軽トルク防水タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62420883 品番 FP1-TP
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮

シャンク(MT No.)1 寸法L(mm)110.3 寸法D(Φmm)25 寸法d(Φmm)20 寸法A(mm)27.9 寸法B(mm)27 寸法C(mm)55.4 質量(g)150 用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする