NAKANE
NAKANEの ツーリング
NAKANEの センター
NAKANEの 回転センター
ライブセンター軽トルク防水タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62420917
品番
FP4-TP
参考基準価格(税別)
¥70,100
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮
シャンク(MT No.)
4
寸法L(mm)
208.3
寸法D(Φmm)
45
寸法d(Φmm)
40
寸法A(mm)
53
寸法B(mm)
47.5
寸法C(mm)
107.8
質量(g)
1210
用途
NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。