NAKANE
NAKANEの ツーリング
NAKANEの センター
NAKANEの 回転センター
ライブセンター軽トルク防水タイプ 抜きナット付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62421005
品番
FP5-TP-N
参考基準価格(税別)
¥124,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮
シャンク(MT No.)
5
寸法L(mm)
261.5
寸法D(Φmm)
62
寸法d(Φmm)
54
寸法A(mm)
72.5
寸法B(mm)
53
寸法C(mm)
136
質量(g)
2950
用途
NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。