ライブセンター 超硬付軽トルク防水タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62421023 品番 FPA3
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥85,200 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付・防水タイプ

シャンク(MT No.)3 寸法L(mm)145.5 寸法D(Φmm)34.7 寸法d(Φmm)28 寸法A(mm)28 寸法B(mm)32 寸法C(mm)85.5 質量(g)470 用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする