超硬2枚刃コーナーR付エンドミル(TiAlN)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)3 注文コード62421024 品番KSRA-230050R
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は刃径など54種類から選べます 他の種類を見る

小径サイズでTIALNコーティング付き。Φ3シャンク。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工 材質超硬(MG) 刃数2枚刃 刃長(mm)10 全長L(mm)60 表面処理TIALNコーティング シャンク径d(Φmm)3 コーナーR(mm)0.5 刃径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする