ライブセンター 超硬付軽トルク防水タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62421048 品番 FPA5
参考基準価格(税別)¥182,300 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付・防水タイプ

シャンク(MT No.)5 寸法L(mm)241.5 寸法D(Φmm)62 寸法d(Φmm)54 寸法A(mm)52.5 寸法B(mm)53 寸法C(mm)136 質量(g)2760 用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする