NAKANE
NAKANEの ツーリング
NAKANEの センター
NAKANEの 回転センター
ライブセンター 高速防水タイプ 抜きナット付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62421066
品番
LF3-SP-N
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転
シャンク(MT No.)
3
寸法L(mm)
145.5
寸法D(Φmm)
34.7
寸法d(Φmm)
28
寸法A(mm)
28
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
85.5
質量(g)
480
用途
NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。