ライブセンター 高速防水タイプ 抜きナット付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62421075 品番 LF4-SP-N
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥61,500 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転

シャンク(MT No.)4 寸法L(mm)193.8 寸法D(Φmm)45 寸法d(Φmm)40 寸法A(mm)38.5 寸法B(mm)47.5 寸法C(mm)107.8 質量(g)1190 用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする