N08-H76S 北川油圧・エアーチャック用生爪 エスケー生爪(下垣内工業) 62421407

N08-H76S 北川油圧・エアーチャック用生爪 エスケー生爪(下垣内工業) 62421407
N08-H76S 北川油圧・エアーチャック用生爪 エスケー生爪(下垣内工業) 62421407

北川油圧・エアーチャック用生爪

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)セレーション:1.5寸法C(mm)76寸法B(mm)35注文コード62421407品番N08-H76S
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ピッチ(mm)セレーション:1.5寸法H(mm)M12寸法A(mm)95寸法F(mm)46寸法D(mm)14寸法E(mm)5寸法B(mm)35寸法C(mm)76寸法G(mm)25図面番号1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする