協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の 超硬エンドミル
協和精工の スクエア超硬エンドミル
超硬V型エンドミル(TIALN)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
4
先端径(mm)
0.15(フラット)
注文コード
62421609
品番
KSVA-206040
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・先端径
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
先端角60°90°120°TIALNコーティング付き。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工
材質
超硬(MG)
刃長(mm)
8
先端角(°)
60
全長L(mm)
50
先端径(mm)
0.15(フラット)
表面処理
TIALNコーティング
シャンク径d(Φmm)
6
刃径(mm)
4