協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の 超硬エンドミル
協和精工の ボール超硬エンドミル
超硬テーパーネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
R0.1
注文コード
62421986
品番
KTBL-2R0120
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
首部をテーパーにして有効長を長くしました。深彫り加工などに最適です。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
刃長(mm)
0.4
全長L(mm)
100
有効長(mm)
20
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
6
首部勾配
1°(両角)
ボール半径R(mm)
R0.1
刃径(mm)
0.2