エスケー生爪(下垣内工業)
北川 スクロール用生爪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法C(mm)
41
寸法B(mm)
28
注文コード
62422028
品番
SBS7-H41L
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
M10
寸法A(mm)
88
寸法F(mm)
3.5
寸法D(mm)
7.94
寸法E(mm)
3
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
41
寸法I(mm)
48
寸法J(mm)
12.68
寸法G(mm)
44.45
寸法K(mm)
3
図面番号
4