曜日別特売
SBS9-H48S 北川 スクロール用生爪 エスケー生爪(下垣内工業) 62422037

SBS9-H48S 北川 スクロール用生爪 エスケー生爪(下垣内工業) 62422037
SBS9-H48S 北川 スクロール用生爪 エスケー生爪(下垣内工業) 62422037

北川 スクロール用生爪

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法C(mm)48寸法B(mm)32注文コード62422037品番SBS9-H48S
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法H(mm)M12寸法A(mm)100寸法F(mm)3.5寸法D(mm)12.7寸法E(mm)3寸法B(mm)32寸法C(mm)48寸法I(mm)54寸法J(mm)19.03寸法G(mm)53.98図面番号3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする