曜日別特売
SBS12-H90S 北川 スクロール用生爪 エスケー生爪(下垣内工業) 62422125

SBS12-H90S 北川 スクロール用生爪 エスケー生爪(下垣内工業) 62422125
SBS12-H90S 北川 スクロール用生爪 エスケー生爪(下垣内工業) 62422125

北川 スクロール用生爪

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法C(mm)90寸法B(mm)40注文コード62422125品番SBS12-H90S
参考基準価格(税別)¥43,100販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
寸法H(mm)M12寸法A(mm)125寸法F(mm)3.5寸法D(mm)12.7寸法E(mm)3寸法B(mm)40寸法C(mm)90寸法I(mm)67.5寸法J(mm)19.03寸法G(mm)63.5図面番号3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする