エスケー生爪(下垣内工業)
豊和 油圧・エアーチャック用生爪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
ピッチ(mm)
セレーション:3
寸法C(mm)
100
寸法B(mm)
50
注文コード
62422256
品番
HO1MA-12-H100S
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・寸法C・寸法B
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
セレーション:3
寸法H(mm)
M14
寸法A(mm)
129
寸法F(mm)
60
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
100
寸法G(mm)
30
図面番号
1