曜日別特売
KUMC-445100S 超硬裏面取リカッター 協和精工 62422388

超硬裏面取リカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径D(Φmm)10全長L(mm)80注文コード62422388品番KUMC-445100S
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

直刃4枚刃。45°(片角タイプ)

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃長(mm)2.5首径(mm)4.9外径D(Φmm)10全長L(mm)80有効長(mm)30表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする