曜日別特売
KUMC-445049S 超硬裏面取リカッター 協和精工 62422659

超硬裏面取リカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径D(Φmm)4.9全長L(mm)50注文コード62422659品番KUMC-445049S
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

直刃4枚刃。45°(片角タイプ)

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃長(mm)1首径(mm)2.8外径D(Φmm)4.9全長L(mm)50有効長(mm)12表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする