協和精工
超硬裏面取リカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径D(Φmm)
5.1
全長L(mm)
50
注文コード
62422677
品番
KUMC-445051S
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・全長L
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
刃長(mm)
1.1
首径(mm)
2.8
外径D(Φmm)
5.1
全長L(mm)
50
有効長(mm)
12
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
6