津根精機
津根精機の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
津根精機の バンドソー
津根精機の エンドレスバンドソー
バンドソーブレード(オリオンタイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
62423674
品番
OR3505-3423
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途
多用途で機械構造用鋼・工具鋼・鋳鉄・非鉄の無空材(丸棒・角材)に適しています。
材質
M42
長さ(mm)
3505
幅(mm)
34
厚さ(mm)
1.1
タイプ
オリオン
切刃形状
ストレートレーカー
すくい角(°)
10
ピッチ/山数
2/3