※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキテック
スチール製ローラR6023型 軸付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
ローラー幅(mm)
400
1000
200
250
300
400
450
500
600
800
900
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62424315
品番
R6023X400WS
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。
用途
中荷重搬送物用
トラスコ品番
122-6308
材質
スチール
タイプ
軸付
軸長(mm)
440
ローラー幅(mm)
400
肉厚(mm)
2.3
ローラー径(Φmm)
60.5
ローラー耐荷重(kg/本)
250
注意
※ローラ強度は標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません