津根精機
津根精機の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
津根精機の バンドソー
津根精機の エンドレスバンドソー
バンドソーブレード(リブラタイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
62424356
品番
LB3660-3434
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途
【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。
材質
M42
長さ(mm)
3660
幅(mm)
34
厚さ(mm)
1.1
タイプ
リブラ
切刃形状
ストレートレーカー
すくい角(°)
10
ピッチ/山数
3/4