協和精工
協和精工の ドリル
協和精工の 超硬ドリル
協和精工の 超硬エンドミルシャンク
超硬ドリルレギュラー刃長
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62424549
品番
KXDR-2015
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼〜アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
全長(mm)
50
溝長(mm)
10
刃長(mm)
0.8
柄径(Φmm)
3
表面処理
ノンコート
刃径D(Φmm)
1.5
刃径D1(Φmm)
1.2